大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
落とし口部材 自在ドレンPanasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
軒先をすっきりと演出します。
用途軒といからたてといに雨水を落とすための部材です。適合サイズPC30・S30
マルチカバーⅡ型部材 継手Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
マルチカバーⅡ型部材 本体Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
マルチカバーⅠ型部材 継手Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
マルチカバーⅠ型部材 本体Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
Archi-spec TOI 45 排水ますPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途枝管からの雨水をたてに落とす部材です。適合Archi-spec TOI 45接続たてとい直結枝管たてとい60・VU50
Archi-spec TOI AG120 背面導水板Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途軒とい用部材です。適合Archi-spec TOI AG120長さ(mm)2000
Archi-spec TOI AG120 内飾り板Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途軒とい用部材です。適合Archi-spec TOI AG120角度(°)90
Archi-spec TOI AG120 外曲りPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途軒とい用部材です。角度(°)90適合Archi-spec TOI AG120
軒樋Panasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。
豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。
勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。
水勾配なしでも排水スムーズ。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
軒といPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
ツヤを抑えた質感で、軒先に溶け込み、美しく納まります。
流れるような水平ラインを持つ表面仕上げ。
屋根の水平ラインと軒といが同化し、まるで化粧鼻各紙のようなすっきりとした印象をあたえます。
継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン式」軒継手。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
軒といPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
軒先になじむ大容量の雨とい。
店舗や施設にもおすすめです。
ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。
排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型