本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付、多室用低騒音型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード
仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5
定格電圧(V)1Φ.100
耐電圧a.c.1000V1分間
騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15
照明LED照明2灯 5W
電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター
風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130
絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)
時間定格連続
適合パイプ呼び径(Φmm)150
関連キーワード