1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類避難
板厚(mm)2
寸法(縦×横)(mm)217×218
表示有効寸法(mm)202
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種類避難
板厚(mm)2
寸法(縦×横)(mm)217×218
表示有効寸法(mm)202
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用
適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)420×420
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
1台
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA10362C、FA10366C
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
種別C級(10形)、片面用
適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1
電球の種類LED
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
RoHS
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
調色の可否不可
定格電圧(V)AC100
適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)46
全光束(Lm)6000
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
関連キーワード