タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
C型
用途石膏ボード用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
プレートラウンド
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
アドバンスシリーズをコンクリート打放し仕上げに取り付けする際にご使用下さい。
使用温度範囲(℃)-10~40
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
関連キーワード