遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260
取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
400lmタイプ用
材質アルミダイカスト
長さ(mm)84
幅(mm)Φ58
質量(kg)0.12
色ミディアムグレーメタリック
適合器具LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード。フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別遮光フード
材質ブラスチック
長さ(mm)18
幅(mm)Φ45
質量(kg)0.008
入数(個)1
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366
取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
¥699
税込¥769
欠品中
遮光フードで、近隣への光害に配慮。(スパイクタイプのみ)
材質アルミダイカスト
長さ(mm)80
幅(mm)Φ96
質量(kg)0.2
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE5975
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
仕様(JIS形式)JIS2形
適合遮光フード(別売):EE5975
定格電圧(V)200
照度(Lx)(点灯)50~100
関連キーワード