99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(200g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法F(mm)95.2 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管穴用キャップ
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
アイボリー 材質ビニル系エチレン製
1セット(2個)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。
適合コアドリル径(Φmm)75 適合壁厚さ:30~90mmまで アイボリー
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
1袋(5個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)94 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(5m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

1セット(2個)
489 税込538
3日以内出荷

1個(6枚)
2,598 税込2,858
5日以内出荷


1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻ほか
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フラットエルボミニ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型 種類ダクト 寸法A(mm)64 寸法B(mm)54
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
589 税込648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体60型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 60 長さ(m)2
1パック(5本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フラットエルボ(室内用)
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)