14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合呼び16用 全長(mm)230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
1セット(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アングルコネクタ取付金具
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応 穴径(Φmm)27.1 角度(°)(立ち上げ)30
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV片サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
クリームグレイ 寸法W(mm)25
1個ほか
55 税込61
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック 寸法W(mm)25
1個ほか
58 税込64
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV片サドル(ステンレス)
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)29.4
1個
359 税込395
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
52 税込57
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
34 税込37
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 材質ステンレス製
1セット(20個)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。 種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用 構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
1セット
41,980 税込46,178
32日以内出荷