ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで
色アイボリー
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
色アイボリー
材質ビニル系エチレン製
ホース長さ(m)(ドレン)4
長さ(m)(配管)4
付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)5.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7
ホース長さ(m)(ドレン)5
付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)8.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
関連キーワード