用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
仕様2P15A125V抜け止め
トラスコ品番818-5434
質量(kg)0.07
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8366
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色クリームグレイ
仕様2P15A125V抜け止め
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27
質量(kg)0.06
高さ(mm)33.5
奥行(mm)48
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様2P15A125V
トラスコ品番818-5352
質量(kg)0.04
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。
トラスコ品番818-5354
質量(kg)0.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色ホワイト
質量(kg)0.04
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
定格電流(A)20
仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色グレー
極数3
コンセント形状抜け止め形
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
保護等級IP43
コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
用途一般配線用
仕様接地2P15A125V引掛・送り端子付
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー
定格電圧(V)125合計1500Wまで
定格電流(A)15
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付
材質鋼板製
定格接地抜け止め2P15A125V
適合規格(PS)E
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
色オフホワイト
定格15A 125V
コンセント個数1
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m
性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。
定格15A 125V合計1500ワットまで
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下
耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]
接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下
結線方式巻締端子式
引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)
開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回
耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
コンセント個数4
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
用途床用配線器具
仕様接地 2P15A125V
質量(kg)1.1
キャブタイヤケーブル(m)3
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
付属品キャブタイヤコード3m
種類4コ口
コンセント個数4
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付、セパレータ付
種別2コ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付
種別2コ用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
用途一般配線用
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
用途床用配線器具
入数(個)2
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用
仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)
適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)(床仕上)50以上
種類2コ用
機能電話用
関連キーワード
1
2
次へ