「配線 アース」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
439 税込483
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V。 トラスコ品番818-5351 質量(kg)0.04
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め。 トラスコ品番818-5353 質量(kg)0.04
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 250V 適合電線Φ2
1個
519 税込571
当日出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。 トラスコ品番818-5354 質量(kg)0.1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6 適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1 仕様2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプアース付・接地リード線付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップ- 適合プレート-
1個
649 税込714
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P(アース付)15A125V 電圧(V)125 アース端子
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
3日以内出荷

1個
649 税込714
3日以内出荷

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷

接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
クールホワイト 仕様アース端子付、2P15A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ 種別分電盤用補修部品 タイプ6連式 種類増設用速結アース端子台 取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部 適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 アース端子 入数1台
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 型式NCD-30SR 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA 入数1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 保護等級IP43 コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P15A125V 電圧(V)125 アース端子
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用 定格電圧(V)AC100 首振角度(°)90 LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82) 適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等) 入数1台 取付面位置天井面取付専用 水平回転範囲360°
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付 材質鋼板製 定格接地抜け止め2P15A125V 適合規格(PS)E 色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用 材質スチールケース 型式ED-30SR 種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA)30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(フリースペース付) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P3E 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)