ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別イージーアップ配線ダクト
取付天井埋込型
材質(本体)鋼板
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
負荷質量(kg)15まで
関連キーワード