4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 1ウェイ
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製 質量(kg)1.4 色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2) 内断面積(mm2)200
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 2ウェイ
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製 内断面積(mm2)150×2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類親器 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合子器WRT3125 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類子器 使用温度範囲-10℃~40℃ 適合規格親機:WRT3124 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷