「配線 圧着接続端子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数・素子数4P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
使用周囲温度(℃)-10~+40
色グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧1500V/1min
耐熱性60℃±3℃(3時間放置)
適合電線より線又はコード
特性耐熱
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H70×W68×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
形名J型
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
引外し方式電磁式
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H70×W68×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100/200V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)15
形名J型
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
引外し方式熱動式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
質量(kg)10.5
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
定格電流(A)350
定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V
形名KS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥259,800
税込¥285,780
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)2.1
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト
定格電流(A)175
定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V
形名KS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)2.1
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト
定格電流(A)150
定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V
形名KS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H80×W90×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100/200V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)25
定格感度電流(mA)30
形名J型
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
引外し方式熱動式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)1.7
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V
形名KS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥94,980
税込¥104,478
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)1.7
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)40
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V
形名KS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥94,980
税込¥104,478
60日以内出荷
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード