仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1205
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-59
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途一般屋内用
色白
電圧(V)AC100
周波数50/60Hz
適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト
調光の可否○
用途一般屋内用
電圧(V)AC100
周波数50/60Hz
適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト
調光の可否○
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1155
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-65
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1190
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-62
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1190
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-61
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1205
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-58
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1155
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-64
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1110
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-68
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.7
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1110
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-67
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様IDの数:1兆通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2
色クールホワイト
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2リチウム電池
電源電圧(V)DC3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24
送信出力10mW +20% -50%
配線長10m以下(接続機器・送信器間)
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード