種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
寸法A(mm)120
寸法B(Φmm)73
寸法C(Φmm)16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)118.5
寸法B(Φmm)74.5
寸法C(Φmm)18
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色ブラック
寸法A(mm)41.2
寸法B(mm)53
寸法C(Φmm)27
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
極数接地3P
定格電圧(V)200
種別E付
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200専用
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.41
端子形状(電源側)圧着端子専用
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
色クリームグレイ
質量(kg)0.9
ブレーカN-BAK-50K型内蔵
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
色クリームグレイ
仕様3P20A250V
トラスコ品番818-5382
質量(kg)0.27
適合規格(PS)E
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用
型式SH-50G
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状(負荷側)圧着端子専用
定格電流(A)30
端子ねじ(負荷側)M5
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
型式BBWA-30
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
用途ケースブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V
端子形状(電源側)圧着端子専用
表示方式(過電圧)機械式表示
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下
材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金
質量(kg)約0.18
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5
定格電流(A)50
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)
締付トルク(N・m)2.0~2.5
周囲湿度(%RH)45~85
動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)
動作電圧(過電圧)130±5
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動電磁式
耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。
耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。
機械的開閉耐久性0.4万回
電気的開閉耐久性6000回
極数・素子数3P3E
適合圧着端子14-5
フレーム(AF)50
耐電圧(V/min)2000
接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様住宅分電盤用、端子カバー付
型式BCWA-60
質量(kg)0.45
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ