プレートワンタッチモダンプレート
使用温度範囲(℃)-10~+40
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
プレートスクエア
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
仕様標準穴
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
プレートモダンプレート
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
色マットホワイト
高さ(mm)49.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥859
税込¥945
欠品中
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
関連キーワード