57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(25m)
19,980 税込21,978
当日出荷

電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
749 税込824
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レシプロ用金工刃100mm(5本組)
金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
材質バイメタル 全長(mm)100 山数18(1インチ当り) 有効長(mm)75 刃厚(mm)0.9 アズワン品番64-5278-81
1パック
3,500 税込3,850
当日出荷

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1巻(15m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1巻(10m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷



1巻(15m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)
9,498 税込10,448
3日以内出荷


1巻(10m)
58,980 税込64,878
3日以内出荷



1巻(10m)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1巻(10m)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1巻(25m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1巻(50m)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1巻(50m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1巻(50m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1巻(10m)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1巻(10m)
74,980 税込82,478
3日以内出荷



1巻(10m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1巻(10m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷