「銅板 1.2」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容電源本体のみ 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 相数三相 溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 定格使用率 [10分周期] (%)60
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
709,800 税込780,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW セット内容電源本体のみ 質量(kg)68 制御方式IGBT インバーター式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810 定格入力(kVA)28 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC60~500 定格入力(kW)26.5 最高無負荷電圧(V)DC77 定格使用率 [10分周期] (%)100 溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング 端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1台
809,800 税込890,780
4日以内出荷

適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ セット内容電源本体のみ 質量(kg)71 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820 定格入力(kVA)21 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC22~350 定格入力(kW)19.7 最高無負荷電圧(V)DC78 定格使用率 [10分周期] (%)60 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

関連カテゴリ