EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時)
線径(Φmm)0.6(細断可能最小)
能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本
口径(Φmm)19
角度(°)8方向(45度刻み)
対応機種EZ1PD1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68
最大切断能力CV・IV線100mm2
関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30
最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)
切断可能線径(Φmm)最小:0.6
全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65
質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1
能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
関連キーワード