「鋼製型枠」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372
質量(kg)7.6
電圧100~242 V
消費電力(W)103.9
色温度5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
光束(Lm)器具:12650
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00601Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372
質量(kg)7.4
電圧100~242 V
消費電力(W)103.9
色温度5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)125.8
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
光束(Lm)器具:13075
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード