「鏡面 クリヤー 仕上げ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ ホコリがたまりにくクリーン設計 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくい「テフロン膜付ガラス」を採用しています。 薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材のガラスやステンレスを採用しています。 光源バリエーションが豊富 ソケッタブル採用で、選べる30品種。
質量(kg)2.4 ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(クリア仕上) 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0 消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36 電源予備:別置型 構造防湿型・防雨型 全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500 定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 非常灯評定番号LCLC-03 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否不可 材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K
エコ商品
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375 質量(kg)8.3 電圧100~242 V 消費電力(W)104.6 色温度5000 K エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 光束(Lm)器具:13250 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000K
エコ商品
用途高天井ダウンライト 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 付属品落下防止ワイヤー 材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)9.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16500 トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)375 調光の可否 調光範囲約5~100%
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別 材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)143
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.5 材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上) 仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)143 質量(kg)0.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途軒下用 質量(kg)0.6 タイプ100形・150形・200形 電圧(V)100~242 消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5 構造防雨型 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 電源ユニット別売 材質(パネル)アクリル(透明) 適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途軒下用 質量(kg)0.6 タイプ100形・150形・200形 電圧(V)100~242 消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5 構造防雨型 首振角度(°)25 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 電源ユニット別売 遮光(°)30 材質(パネル)アクリル(透明) 適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 750形Φ250広角 調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)59.1 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】ガラス(透明) 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)168 質量(kg)2.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K
エコ商品
【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K
エコ商品
【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K
エコ商品
【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K
エコ商品
【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

関連カテゴリ