24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-6928-84
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7175-98
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7172-18
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-6930-27
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-81
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-79
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7174-72
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-6932-44
1セット(5個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7176-12
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7175-37
1セット(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7173-67
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-6932-89
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-52
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-58
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11.4A●長さ:8.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7175-16
1セット(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7172-25
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:14.8A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-89
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP4Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションです。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7176-03
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-21
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7174-58
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番65-6966-97
1セット(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5mF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4A アズワン品番65-6965-31
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷