97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
1個
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
エコ商品
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115 幅(mm)灯具部:71 質量(kg)1.1 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)6.8 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.13 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)158 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エコ商品
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177 幅(mm)灯具部:150 質量(kg)1.5 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)10.7 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.185 光色電球色 明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当 出しろ(mm)266 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1000 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
1個
特価
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用 材質セード:プラスチック 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 可動範囲上下92度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
仕様2P15A125V ブラック 電圧(V)125
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型式BBWA-30C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 電源交流 軸の形状歯切軸 定格時間(分)30/30
1台
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形
エコ商品
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149 カバープラスチック 質量(kg)0.6 取付直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm)43 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプLED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 入力電流(A)0.1 入数1台 明るさ60形電球1灯器具相当 特性ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm)10 デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否不可(ON/OFF型) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット内蔵 調色の可否不可
1台
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガー
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
1個
特価
51 税込56
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン部材 天吊金具
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4 材質SEHC 質量(kg)1.1 ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
1台(2個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15 LED250形~LED60形 ビーム角(度)80 材質(枠)鋼板 LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井埋込型 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)96 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型10H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フロアコンセント
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルス発生器付停電補償付き
消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒 付属品電源コード(プラグ付・2m) 適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品 質量(kg)約1.5 アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造屋内用 材質(ケース)ABS樹脂 出力容量60mA 出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号 停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)