「防水 拡声器」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)800
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k
音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー8cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
指向性W
音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36
質量(g)約800
定格入力(W)3
1箱
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本
質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)
形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)
使用温度範囲(℃)-20~+60
仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415
周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)
角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)
音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)
指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)
定格入力(W)60、30、15
防水仕様IPX4
指向性X
許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222
質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253
質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
関連キーワード