3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)表示灯(リング型) 屋外型
スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型 材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g)135 消費電流(mA)9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 表示灯リング型 結線方式無極性 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK4010、BVK4017 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル 質量(g)88 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・50mA 番号(国家検定型式)感第28~13号
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷