「防災用品」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。
1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。
付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。
機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。
用途工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。
必要に応じて設置場所を変更したい場合に。
在宅時間が増え心配な電気代対策に。
災害時の備えに。
トラスコ品番250-4834
幅(mm)625
質量(kg)65
高さ(mm)598
奥行(mm)240
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
定格出力容量(VA)1500
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
90日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色透明、文字:黄色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)33
直径(Φmm)17
タイプCR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
検知方式接触燃焼式
仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0
付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)
警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
色赤
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)50
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)
使用温度範囲0℃~+40℃
作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
電池寿命約10年
設置場所台所
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
電池切れ警報期間約1週間
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1
型式BM-211型
色ステンレス
仕上ヘアーライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)70
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)120
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式熱式(定温式特種65℃)
警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第16~20号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
色ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様プロテクタ付
種別熱感知器、定温式スポット型
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)70
定格DC30V・70mA
作動方式常時開路
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~3号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボックス取付の場合に使用します。
材質変成ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥239
税込¥263
欠品中
種別熱感知器、2種
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類差動式、小型埋没型
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
型式検定番号感第25~7号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
色乳白
質量(g)100
定格DC30V・300mA
作動方式常時開路
結線方式無極性(2極)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ