飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
防爆型LED照明器具(スクエア)直付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
防爆型LED スクエア 直付用灯具のみPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵
防爆型LED照明器具 直付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)質量(kg)7品番(星和電機(株))LZLA270141-PA材質(本体)アルミ(マイルドグレー)取付方式吊下型保護構造(灯体部)IP65消費電力(W)31.5定格電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)光源色昼白色安定器<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)光束(Lm)2750トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)83子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400