2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.4 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:114 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3650 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷