「集電子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番835-8573
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番835-6335
長さ(mm)85
幅(mm)12
高さ(mm)49
質量(g)42
定格1P600V20A
2018年トラスコ掲載ページ3 0887
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)
耐電圧1600V 1分間
温度上昇55度以下
周囲温度(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)85以下
寿命3000km
速度(集電)0.5m/分~10m/分
仕様(接触圧力)3.92N
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)
定格1P600V30A×2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用
種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材
種類集電子(交換部品)
トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材
備考1P30A、CEマーク表示品(アース用)
種類集電子(交換部品)
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-57
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
定格電圧(V)600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)100
リード線長さ(mm)500
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150
高さ(mm)80
種類シングル型(角棒用)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・600V・90A
質量(kg)42.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(28mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック
定格電圧(V)AC300
温度上昇55℃以下
寿命3000km
使用環境温度(℃)-10~40
使用環境湿度(%)85以下
絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)
速度(m/min)集電速度:0.5~10
耐電圧(V)1600 1分間
仕様トリロール用集電アーム、300A用
トラスコ品番836-0737
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか?
UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ
パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用
20,000mW/cm2クラス スマートヘッド
操作性
照射安定性
環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品
表示7セグメント表示
冷却方式自然冷却(ファンなし)
外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)
操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)
使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)
付属品ACアダプタ、キー
関連キーワード