「離れると アラーム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番836-2048
質量(g)約40(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作LED点灯
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-16
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード