1,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨どい 止まり
種類止り 仕様左右一組 ネズミ サイズ(軒とい)前高130WIDE 適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1組
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



種類軒継手 ネズミ サイズ(軒とい)前高130WIDE 適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角
サイズVP・VU100 シルバーグレー 仕様アミ付、JIS管用 分類非住宅用ます
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ前高130WIDE 仕様スライド式 分類吊金具(亜鉛めっき品) 寸法(厚さt×幅×長さ)mm3.5×19×124
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形 幅(mm)60 高さ(mm)90 奥行(mm)30.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ 接続エルボカン合 適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
1セット(6個)
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消費電力(W)10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式ねじ込み 構造防湿型・防雨型 LED内蔵 入力電流(A)0.21(100V) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当30形丸形蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

関連キーワード