材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
サイズ前高130
全長(mm)4000
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き。軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)。熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛メッキ品)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
種類たてとい
全長(mm)1350
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類エルボ
分類たて系列部材
色ねずみ
長さ(mm)4000
適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
日よけ&レインカバーの2WAY。UV60%カットで日差しを和らげる。レインカバーを装着すると、雨からもお子さまを守ります。
色ブラック
主要車種ギュット・クルーム・EX(~2020)、ギュット・クルーム・DX(~2020)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード