外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)0.8
消費電力(W)5.9
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)142
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.2
消費電力(W)10.7
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)222
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220
質量(kg)108
高さ(mm)156
消費電力(W)11.8
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.2
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)163
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード