大型雨といエアロアイアン スレート用 吊金具Panasonic(パナソニック)¥66,980~税込¥73,678~
1箱(30個)
5日以内出荷
仕様スライド式材質ステンレス寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
レインセラー専用 ホースPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から11日以内出荷
色パールグレー(しろ)外径×内径(Φmm)40×32
雨水貯留タンク 本体固定セットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。
レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個材質ステンレス
雨水貯留タンク レインセラーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。
住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。
本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~特価
1セット(6個)
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
受金具 スレート用Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
色シルバー仕様9丁流れサイズ(大型雨といエアロアイアン)折版150Ⅱ型仕上亜鉛メッキ仕上げ適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版150Ⅱ型
伸縮継手Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
集水器Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
大型雨といエアロアイアン スレート用Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
サイズ折版150Ⅰ型(大波用)(h=70~98)仕様9丁流れ分類受金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm4.5×19×200