7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番799-6641
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
フィルター捕集効率 約95% 湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ) 2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。 微小粒子用フィルターはPM2.5対応。 トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。 リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50 換気量率(%)(有効)95 本体質量(kg)13
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用 付属品換気扇負荷用端子台付 形状高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能 負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能) 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)