ファンモータ本体 (13) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
24時間常時換気ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様 ●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他) スイッチ 別売 本体 鋼板製(吐出部樹脂製) 適合パイプ径(Φmm) 10050 材質(羽根) 樹脂製
ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様 ●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97 本体 鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製) パイプ径(Φmm) 適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管 適合パイプ径(Φmm) 100 材質(羽根) 樹脂製
自動車用リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932 アズワン品番 65-8057-32
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979 アズワン品番 65-8069-75
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929 アズワン品番 65-8059-46
自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928 アズワン品番 65-8058-16
自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976 アズワン品番 65-8069-98
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 320 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 30 コイル電力(mW) 450 最小動作温度(℃) -40
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用 取付方式 プラグイン 極数 1 接点構成 SPDT コイル抵抗(Ω) 96 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 1 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.5
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm Panasonic(パナソニック) 予約販売
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様 ●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756 アズワン品番 65-8063-91
DCファンモータ □40×10t ASFP4 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm) 10 質量(g) 16 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 温度上昇 コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件 耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラ プラスチック 引張強度(N) リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング) プラスチック リード線 UL1061、AWG26 材質(軸受) ボールベアリング サイズ(mm) □40 耐振性 振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V) AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間) 40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 2.8(本体のみ) 適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 15/16.5 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 31.5/31.5 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 175/172
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 2.8(本体のみ) 適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 20/22 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 35.5/35.5 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 212/212
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 2.8(本体のみ) 適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 10/11.5 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 25.5/25.5 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 141/141
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz) 7.5/8.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 85/85 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 質量(kg) 1.7(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz) 急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87 騒音値(dB)(50/60Hz) 急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5 質量(kg) 2.8(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz) 強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18 質量(kg) 2.8(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 1.7(本体のみ) 適合場所 トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 2.9 適合場所 居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/12 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 25.5/25.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 141/141
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BQ7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BK7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:15、60Hz:16.5 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 0.15 有効換気量(m3 /h) 50Hz:105、60Hz:111
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 99/82
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:20、60Hz:22 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 0.17 有効換気量(m3 /h) 50Hz:119、60Hz:129
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7V Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:10/7.3、60Hz:11.5/7.2 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.11/0.14、60Hz:0.13/0.15 有効換気量(m3 /h) 50Hz:92/54、60Hz:92/51
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 呼び100 材質 本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:10、60Hz:11.5 設置場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m) 50Hz:0.11、60Hz:0.13 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 92
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所 浴室 質量(kg) 11.5 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW) 1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間 各モード最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所 浴室 質量(kg) 11.4 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW) 1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間 各モード最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg) 8.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg) 8.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg) 8.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・特大風量形750mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg) 8.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・特大風量形750mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg) 8.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・特大風量形750mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg) 8.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・特大風量形750mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg) 8.1 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形700mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg) 8.1 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形700mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg) 8.1 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形700mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg) 8.1 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形700mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 8.1 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音形600mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)82/86 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)41.5/40.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg) 6.4 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215