ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター1個付
遮へい板2枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.8
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター2個付
遮へい板1枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)6.0
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用
仕様接続板・導体継手付き
仕上溶融亜鉛めっき
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
長さ(mm)1000
種類ドロップアウトダクト
配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材
種類導体クリーナ
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製
色クリームグレイ
長さ(m)1
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類エンド
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材
種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)122
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調整可能
口金E17
光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)
コード50cm収納可能
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)【器具】268
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用
材質プラスチック製
長さ(m)1
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類屋外型トロリー
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類フィードインボックス
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類センターフィードインボックス
ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別イージーアップ配線ダクト
取付天井埋込型
材質(本体)鋼板
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
負荷質量(kg)15まで
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製
質量(kg)0.08
色ホワイト
1本
¥649
税込¥714
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)10
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)15
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)14.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)8
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)8.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・60A
質量(kg)9.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・60A
質量(kg)9
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格2P・60A
質量(kg)5.4
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・60A
質量(kg)9.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・30A
質量(kg)6.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P・100A
質量(kg)6.6
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格5P・30A
質量(kg)9.1
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様接続板・導体継手付き
1本
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ