45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆用プラグ
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ防爆用 種類プラグ 入数(個)1
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
1セット(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コーナーボックス小型 A・B型
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付
質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
ホワイト 質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
ミルキーホワイト 質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 厚さ(mm)1.5 種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 厚さ公差(mm)±0.15 表面仕上げ#240研磨
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66m
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 種類厚鋼電線管
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタ
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。 材質鋼製電気亜鉛めっき タイプ防爆用 種類アダプタ 入数(個)1
1個
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質鋼製電気亜鉛めっき タイプ耐圧防爆型、M型 種類ユニオンカップリング 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、ヨコ型 種類シーリングフィッチング 入数(個)1
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、LL型 種類ユニバーサル 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LT型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、LT型 種類ユニバーサル 入数(個)1
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製 タイプ耐圧防爆型 種類フレキシブルフィッチング 入数(個)1
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型 種類ドレンフィッチング 入数(個)1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、タテ型 種類シーリングフィッチング 呼びG82 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、LB型 種類ユニバーサル 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質鋼製電気亜鉛めっき タイプ耐圧防爆型、F型 種類ユニオンカップリング 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)