「電気 配線 パイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。
材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト
質量(g)760
材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト
材質(フランジ)SGCC(t1.6)
材質(ハブ)SPHT1(t2.3)
材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト
材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線)
電気式高気密シャッター付
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)33/33
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
関連キーワード