1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
C型
用途石膏ボード用
タイプLANケーブル4対
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
色ミルキーホワイト
色(マンセル値)5Y8.3/1
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ1コ用
消費電流(mA)(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ3コ用
消費電流(mA)(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様明るさセンサ付
取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)0.8
速度検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
材質軟質塩化ビニル製
色グリーン
1箱(20個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)122
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調整可能
口金E17
光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)
コード50cm収納可能
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)【器具】268
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
色乳白色
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
材質ABS樹脂
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色セラミックホワイト
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)26
1個
¥149
税込¥164
欠品中
材質ABS樹脂
仕様標準穴
適合WN4500 フルカラー非常用埋込押ボタンD(プレート別)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
極数2極(接地形)
定格20A125V
ケーブル長(m)3
結線方式かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色セラミックホワイト
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
補修用ランプです
備考WR9002の後継品です
タイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列
定格15V/20mA
口金特殊口金
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用)
機能ワイヤレスアドレス設定機能
配線方式2線無極性配線方式
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質PET樹脂
文字内容24時間連続換気してください
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質AAS樹脂
色クリームグレー
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ