軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。
切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。
材質ステンレス
高さ(mm)100
奥行(mm)453
電源(V)単相200
電源コード(m)2
火力調節195~2000W相当(6段調整)
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55
質量(kg)16.1
色トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード