カテゴリ

  • 制御機器(158)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • VISHAY(703)
  • RS PRO(213)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(163)
  • BOURNS(47)
  • SIEMENS(31)
  • ARCOL(OHMITE)(23)
  • CADDOCK(22)
  • 東亜DKK(11)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • EPCOS(4)
  • PCN(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • DENALI(3)
  • 三和電気計器(2)
  • 大日製作所(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気抵抗器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.6 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)5.6許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 1.2Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.2Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 1.2 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)1.2許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 620Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 620Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 620 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)620許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 5.6kΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.6kΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出抵抗器は、 5600 Ω の抵抗値と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)1許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 15mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 15mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、 0.015 Ω の抵抗値と 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)15許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 1.5Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.5Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 1.5 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)1.5許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 10mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 10mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.01 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)10許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 150mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 150mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 0.15 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)150許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 5.1Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.1Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.1 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)5.1許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 47Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 47Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 47 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)47許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 200Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 200 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)200許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 270Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 270Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 270 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)270許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 2Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 2Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)2許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 1500 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.75許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 1.8Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.8Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 1.8 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)1.8許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 110Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 110Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 110 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)110許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器 91Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 91Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 91 Ω /0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:91Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-60
抵抗器 910Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 910Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic の高電力電流検出抵抗器は、定格電力 910 Ω 及び 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:910Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-45
抵抗器 910Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 910Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 910 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:910Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-04
抵抗器 9.1kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 9.1kΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 9100 Ω、定格電力 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:9.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-78
抵抗器 9.1kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 9.1kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 9100 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:9.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-73
抵抗器 82Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 82Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 82 Ω 及び 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7022-56
抵抗器 820Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 820Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値 820 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-78
抵抗器 820Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 820Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 820 Ω / 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-46
抵抗器 8.2kΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 8.2kΩ 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 8200 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7014-76
抵抗器 8.2kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 8.2kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器の定格電力は 8200 Ω / 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-39
抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 75 Ω と 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-57
抵抗器 75Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 75Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 75 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-01
抵抗器 750Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 750Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値 750 Ω と 1 W を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-07
抵抗器 750Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 750Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 750 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-11
抵抗器 7.5kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 7.5kΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 7500 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-76
抵抗器 7.5kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 7.5kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 7500 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7024-38
抵抗器 68Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 68Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 68 Ω /1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-77
抵抗器 68Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 68Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器の抵抗値は .です。及び 0.75 W の定格電力。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はん
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-26
抵抗器 680Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 680Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 680 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-79
抵抗器 680Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 680Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、680 Ω / 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-96
抵抗器 680mΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 680mΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.68 Ω /1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-25
抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、0.68 Ω と 0.75W の定格電力で抵抗値があります。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-35
抵抗器 62Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 62Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 62 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら