233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付 グリーン 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。 適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
1袋(20個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス グリーン 定格20A 300V
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別ジョイントボックス 種類ジョイントボックス 定格電圧(V)125 定格電流(A)20
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

種別ジョイントボックス 種類ジョイントボックス 定格電圧(V)125 定格電流(A)20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス 電源用70A8P
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付 質量(kg)2.7 定格入力電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス DMX用15A10P
仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付 質量(kg)2.6
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
用途床用配線器具 適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G 材質鋼板製
1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格4コ用 付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 深型 種類A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ジョイントボックス 種類ジョイントボックス 定格電圧(V)125 定格電流(A)20
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)