ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ防爆用
種類プラグ
入数(個)1
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用
仕様防雨型
材質プラスチック製
深さ(mm)200
縦(mm)410
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
定格3A100VAC
タイプ屋側壁取付
種類親器・お出迎え点灯形
連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形
配線方式3線式/4線式
定格電圧(V)AC100
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
厚さ(mm)1.5
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
厚さ公差(mm)±0.15
表面仕上げ#240研磨
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
長さ(m)3.66
表面仕上げ#240研磨
種類厚鋼電線管
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ防爆用
種類アダプタ
入数(個)1
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)3.66
適合規格(PS)E
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。
タイプ防爆用
種類サドル
入数(個)1
非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」。従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。
種別非常用照明器具
レンズガラス
入数1台
特性非常時LED点灯
演色指数(Ra)70
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様防爆構造d2G4
種別耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様防爆構造d2G4
種別耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ耐圧防爆型、M型
種類ユニオンカップリング
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、ヨコ型
種類シーリングフィッチング
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、LL型
種類ユニバーサル
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、LT型
種類ユニバーサル
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製
タイプ耐圧防爆型
種類フレキシブルフィッチング
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ耐圧防爆型、F型
種類ユニオンカップリング
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型
種類ドレンフィッチング
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、タテ型
種類シーリングフィッチング
呼びG82
入数(個)1
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、LB型
種類ユニバーサル
入数(個)1
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
色ホワイト
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100
消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8
エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]
光色電球色
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)
枠木製枠(白木)
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)約7、満水時/約19
消費電力(W)600
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390
保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)1~40
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)約60
沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)約12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード