「電気自動車充電器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格20A 300V AC
適合電線Φ2mmCu(銅)単線
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
関連キーワード