「電気錠2線変換」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24
色ブラック
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28
出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)
出力時間錠駆動時:900mS±100mS
配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10
使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2
使用環境湿度(%)95
消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下
動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。
接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。
(電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約55(ケーブルを含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)
周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)-10~60
1式
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。
2線式以外の電気錠にも接続可能。
訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。
締め忘れ防止。
シークレットスイッチとの併用も可能。
EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型
色ブラック
タイプ防雨型
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
付属品キー3本付
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)駆動:DC24
定格電流(A)駆動:0.35
寿命20万回以上
設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内
適合扉厚(mm)35~45
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード