タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。
8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)3
電源AC100・50/60HzまたはDC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
関連キーワード