トラスコ品番836-2042
セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)116
高さ(mm)120
質量(g)450
品名中継器
奥行(mm)36.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
1台
¥10,090
税込¥11,099
翌日出荷