21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラ
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード 質量(g)約25(コードを含む) 消費電力(W)約0.96 電源DC12Vマイナスアース コード長さ(m)0.5 レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8 有効画素数約41万画素(イメージセンサー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く) 消費電力(mA)約70 照度(Lx)約0.5~100000 解像度400 TV本以上(中心部) S/N比40dB以上(推奨照度にて) 保存温度範囲(℃)‐40~85 撮像素子1/3.7型 カラーCMOS 画角水平:約162°、垂直:約126° 動作温度範囲(℃)‐30~85 映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω 映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

MINAS-BLGVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点。一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。製品用途の情報。アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3m アズワン品番65-7320-91
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点。一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。製品用途の情報。アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244 アズワン品番65-7320-83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177 幅(mm)灯具部:150 質量(kg)1.7 取付ネジ込み方式 タイプ二十絶縁型/スティックタイプ 消費電力(W)10.7 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.185 キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ 光色電球色 明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当 照射方式可動型 地上高さ(mm)219 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1000 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.2 取付スパイク取付型 タイプ二十絶縁型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)120
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117 幅(mm)灯具部:57 取付据置取付専用 消費電力(W)5.9 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック 色(パネル)ガラスパネル:透明 明るさ(Lm)400 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 ビーム角度(°)34 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ広角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 調光の可否
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光温白色
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)450 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光電球色
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)1.2 高さ(mm)76 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 LED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)426 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エクステリアの演出に。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付 長さ(mm)109 質量(kg)1.3 取付スパイク取付型/ネジ込み方式 タイプスパイクタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)灯具部:87 エネルギー消費効率(Lm/W)84 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°)24 地上高さ(mm)190 演色指数(Ra)83 パネルアクリル:透明 定格光束(Lm)420 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ集光タイプ 可動範囲(°)上下:120
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付 質量(kg)1.1 オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し 取付地中埋込型/ネジ込み方式 タイプスティックタイプ 種類LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型/二重絶縁型 色温度(K)2700 幅(Φmm)116 ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17) エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)400 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 地上高さ(mm)282 演色指数(Ra)90(高演色) LED交換可能
1台
9,088 税込9,997
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト25形X1電球色
電圧(V)AC100 質量(kg)2 ポール高さ(mm)190 色温度(K)2700 光源色電球色 ポール径(Φmm)Φ129 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra80 調光の可否不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト25形電球色
消費電力(W)6.9 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型 質量(kg)1.3 ポール高さ(mm)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 LED交換不可 入力電流(A)0.13 ポール径(Φmm)Φ90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)150 ビーム角度(°)36 調光の可否不可
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光温白色
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.3 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)610 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト40形集光温白色
消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)250 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)