質量(kg)0.3
種類LED投光器取付部品
本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 スイッチ併設用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 1個用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 1個用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 スイッチ併設用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。
製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。
場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。
電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。
電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。
ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
色ブラック
標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.87MB)
1個
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)12
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)2300
ポート数16
消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)10.3
設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×8ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)1200
ポート数8
消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)5.8
設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(製品同梱)、什器(マグネット):○(オプションPN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)2400
ポート数24
消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)14.9
設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2950
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)176
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2
エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)171
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3900
ポート数24
消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257
発熱量(kcal/h)199.8
設置方法19インチラック、AVラック、壁面
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)172
ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1
質量(kg)約1.3(本体)
電源(V)DC16 (DC入力端子)
消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
1箱
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード